SCHNEIDER ELECTRIC - MOTORSCHUTZSCHALTER 0,4-0,63A SNAPIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV2ME04A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.4 .. 0.63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 230 .. 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606487541813
Sonepar Artikelnummer
121289644
Hersteller Artikelnummer
GV2ME04A
Hersteller Typ
GV2ME04A
Hersteller Artikel Nr.:
GV2ME04A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.4 .. 0.63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
230 .. 690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.09 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.18 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.63 A
Verlustleistung:
2.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
101 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
78.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.257 kg


