SCHNEIDER ELECTRIC - Motorschutzschalter, 3p, 17-25A TH.MAG. RING

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV3P256
Überlastauslöser Stromeinstellung - 17 .. 25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 350 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389118204027
Sonepar Artikelnummer
120638629
Hersteller Artikelnummer
GV3P256
Hersteller Typ
GV3P256
Hersteller Artikel Nr.:
GV3P256
Überlastauslöser Stromeinstellung:
17 .. 25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
350 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Verlustleistung:
8 W
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
132 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
136 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.908 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


