SCHNEIDER ELECTRIC - Motorschutzschalter, 3p, 30-40A TH.MAG. RING

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV3P406
Überlastauslöser Stromeinstellung - 30 .. 40 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 560 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389118204119
Sonepar Artikelnummer
120638632
Hersteller Artikelnummer
GV3P406
Hersteller Typ
GV3P406
Hersteller Artikel Nr.:
GV3P406
Überlastauslöser Stromeinstellung:
30 .. 40 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
560 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Verlustleistung:
8 W
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
132 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
136 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.895 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


