SCHNEIDER ELECTRIC - Motorschutzschalter, 3p, 62-73A TH.MAG. RING

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV3P736
Überlastauslöser Stromeinstellung - 62 .. 73 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1120 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 230 .. 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481304582
Sonepar Artikelnummer
120638637
Hersteller Artikelnummer
GV3P736
Hersteller Typ
GV3P736
Hersteller Artikel Nr.:
GV3P736
Überlastauslöser Stromeinstellung:
62 .. 73 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1120 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
230 .. 690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
73 A
Verlustleistung:
8 W
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
132 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
136 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.960 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


