Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Motorschutzschalter, 3p, 73A MAG.

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Motorschutzschalter, 3p, 73A MAG.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GV3P731

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 62 .. 73 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1120 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230 .. 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481304537

Sonepar Artikelnummer

120638636

Hersteller Artikelnummer

GV3P731

Hersteller Typ

GV3P731

Hersteller Artikel Nr.:

GV3P731

Überlastauslöser Stromeinstellung:

62 .. 73 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1120 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

230 .. 690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

18.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Phasenausfallempfindlich:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

73 A

Verlustleistung:

8 W

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

114 mm

Breite:

55 mm

Tiefe:

136 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

1.016 kg

Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung und diretmontage an einen Schütz - TeSys GV3. 3-phasig, Nennstrom einstellbar von 62 - 73A für eine Motorleistung von 37kW bei 400V. Normkonform zu IEC/EN 60947-4-1, EC/EN 60947-2, UL 60947-4-1 und CSA C22.2 Nr. 60947-4-1. Eigenschaften: wartungsarme Klemmentechnologie EverLink (abnehmar), optimierten Baubreite von nur 55mm, intern verbaubare Hilfskontakte, blombierbaer Einstellbereich sowie Abschließbarkeit in Aus - Position ohne Zubehör. Für höchste Anforderungen im Bereich des Kurzschlussschutzes. Verwendbar für Motoren aller Energieeffizienz Klassen IE0 - IE4 bis 14 fachem Nennstrom.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie