Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Motorschutzschalter, 3p, 80A MAG.

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Motorschutzschalter, 3p, 80A MAG.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GV3L80

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1120 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 22 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481304575

Sonepar Artikelnummer

120638626

Hersteller Artikelnummer

GV3L80

Hersteller Typ

GV3L80

Hersteller Artikel Nr.:

GV3L80

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1120 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

22 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Nein

Phasenausfallempfindlich:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Verlustleistung:

8 W

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

132 mm

Breite:

55 mm

Tiefe:

136 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

0.960 kg

Motorschutzschalter mit magnetischer Auslösung - TeSys GV3. 3-phasig, Nennstrom 80A für eine Motorleistung von 45kW bei 400V. Normkonform zu IEC/EN 60947-4-1, EC/EN 60947-2, UL 60947-4-1 und CSA C22.2 Nr. 60947-4-1. Eigenschaften wie wartungsarme Klemmentechnologie EverLink (abnehmar), optimierten Baubreite von nur 55mm, intern verbaubare Hilfskontakte, Abschließbarkeit in Aus - Position ohne Zubehör erfüllen alle Wünsche. Für höchste Anforderungen im Bereich des Kurzschlussschutzes. Verwendbar für Motoren aller Energieeffizienz Klassen IE0 - IE4 bis 14 fachem Nennstrom.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie