SCHNEIDER ELECTRIC - Motorschutzschalter, TeSys GV6, 3P, 320A, Icu 70kA, thermisch magnetisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV6P320H
Überlastauslöser Stromeinstellung - 160 .. 320 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 320 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 0 .. 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489915452
Sonepar Artikelnummer
120795342
Hersteller Artikelnummer
GV6P320H
Hersteller Typ
GV6P320H
Hersteller Artikel Nr.:
GV6P320H
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160 .. 320 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
320 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
0 .. 690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
250 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
320 A
Verlustleistung:
57.6 W
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
70 kA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
255 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
179 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
5.938 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


