SCHNEIDER ELECTRIC - Motorschutzschalter, TeSys GV6, 3P, 500A, Icu 70kA, thermisch magnetisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV6P500H
Überlastauslöser Stromeinstellung - 250 .. 500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 500 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 0 .. 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489915476
Sonepar Artikelnummer
120795344
Hersteller Artikelnummer
GV6P500H
Hersteller Typ
GV6P500H
Hersteller Artikel Nr.:
GV6P500H
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250 .. 500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
500 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
0 .. 690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
200 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
400 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Verlustleistung:
119.1 W
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
70 kA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
255 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
179 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
5.980 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


