SCHNEIDER ELECTRIC - Motorschutzschalter, TeSys Power GV4, 3P, 80A, Icu 100kA, thermomagnetisch multifunktional, UL489

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV4PB80S
Überlastauslöser Stromeinstellung - 40 .. 80 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1360 A
Auslösetechnik - elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung - 0 .. 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489868697
Sonepar Artikelnummer
121414288
Hersteller Artikelnummer
GV4PB80S
Hersteller Typ
GV4PB80S
Hersteller Artikel Nr.:
GV4PB80S
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40 .. 80 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1360 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
0 .. 690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Verlustleistung:
13.8 W
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
171 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
116 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
3.932 kg


