Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Motorstarter m. Schutzsch., 0,37kW, Sp. 24VDC, 2 Drehr., Koord. Typ 1

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Motorstarter m. Schutzsch., 0,37kW, Sp. 24VDC, 2 Drehr., Koord. Typ 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GV2ME06K2BW3

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.55 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 1.6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110953558

Sonepar Artikelnummer

120638565

Hersteller Artikelnummer

GV2ME06K2BW3

Hersteller Typ

GV2ME06K2BW3

Hersteller Artikel Nr.:

GV2ME06K2BW3

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.55 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

1.6 A

Auslöseklasse:

CLASS 10

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

0.25 kW

Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:

0.55 kW

Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig:

0.75 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1.6 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1 .. 1.6 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

50000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:

50000 A

Leistungsaufnahme:

2.4 W

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

50 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

Nein

Mit Sicherung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Breite:

90 mm

Höhe:

152 mm

Tiefe:

77 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.833 kg

Bei diesem Produkt handelt es sich um den TeSys GV2ME DOL Kombistarter mit einem Einstellbereich von 1...1,6 A. Er ist mit 1 Motorschutzschalter GV2ME, 1 3-poligen Schütz LC1K und 1 Kombiblock GV2AF01 vormontiert. Er verfügt über einen 24-VDC-Steuerkreis, der über Schraubklemmen angeschlossen wird. Er kann bei einer Umgebungstemperatur von -20/+50 °C arbeiten und bietet hohe Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit. Seine Ausschaltleistung kann durch Hinzufügen eines Strombegrenzers GV1L3 erhöht werden.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie