Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Motorstarter m. Schutzsch., 0,75kW, Sp. 24VDC, 2 Drehr., Koord. Typ 1

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Motorstarter m. Schutzsch., 0,75kW, Sp. 24VDC, 2 Drehr., Koord. Typ 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GV2ME07K2BW3

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.75 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 2.5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110953695

Sonepar Artikelnummer

120638572

Hersteller Artikelnummer

GV2ME07K2BW3

Hersteller Typ

GV2ME07K2BW3

Hersteller Artikel Nr.:

GV2ME07K2BW3

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.75 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

2.5 A

Auslöseklasse:

CLASS 10

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

0.37 kW

Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:

0.75 kW

Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig:

1.1 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2.5 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.6 .. 2.5 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

50000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:

3000 A

Leistungsaufnahme:

2.4 W

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

50 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

Nein

Mit Sicherung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Breite:

90 mm

Höhe:

152 mm

Tiefe:

77 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.840 kg

Motorstarter m. Schutzsch., 0,75kW, Sp. 24VDC, 2 Drehr., Koord. Typ 1. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: GV2ME - Produkt oder Komponententyp: Motorstarter - Beschreibung der Pole: 3P - Nutzungskategorie: AC-3 - Motorleistung (kW): 0,75 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz, 1,1 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 0.75 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 1.1 kW bei 440 V AC 50/60 Hz - magnetischer Auslösestrom: 33.5 A. Ihr Nutzen: Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung. Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten , mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop-Motoren.... Anwendungen: Alle Maschinenanforderungen: - DOL Start oder Stop von Motoren - Lastschaltung des Maschinen-Steuerstromkreises..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie