Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Motorstarter m. Schutzsch., TeSys GV2-DM, 0,63-1A, 24 V DC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Motorstarter m. Schutzsch., TeSys GV2-DM, 0,63-1A, 24 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GV2DM205BD

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.25 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 1 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110817690

Sonepar Artikelnummer

120638447

Hersteller Artikelnummer

GV2DM205BD

Hersteller Typ

GV2DM205BD

Hersteller Artikel Nr.:

GV2DM205BD

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.25 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

1 A

Auslöseklasse:

CLASS 10

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

0.18 kW

Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:

0.25 kW

Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig:

0.37 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.63 .. 1 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

50000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:

50000 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

Nein

Mit Sicherung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Breite:

90 mm

Höhe:

177 mm

Tiefe:

96 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.454 kg

Motorstarter m. Schutzsch., TeSys GV2-DM, 0,63-1A, 24 V DC. Produktserie: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: GV2DM - Produkt oder Komponententyp: Motorstarter - Koordinationstyp: Typ 1 - Beschreibung der Pole: 3P - Nutzungskategorie: AC-3 - Motorleistung (kW): 0,37 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz, 0.25 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz, 0.37 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 0.25 kW bei 440 V AC 50/60 Hz. Ihr Nutzen: Direktanlasser mit Magnetauslöser bis 15 kW. Die Kombination Motorschutzschalter TeSys GV2 mit Schütz TeSys D garantiert höchste Zuverlässigkeit, kompakte Bauformen sowie einfachste Auswahl.... Anwendungen: - Industrie, Infrastruktur, Gebäude etc.: - Kleine Maschinen, die mit Volllast starten können: DOL-Starter..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie