Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
AuslaufproduktMarkensiegel

SCHNEIDER ELECTRIC - MS! Easy UPS SRVS 1000 VA, 230 V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - MS! Easy UPS SRVS 1000 VA, 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRVS1KI

  • Eingangsspannung - 110 .. 285 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 220 .. 240 V

  • Ausgangswirkleistung - 800 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304341338

Sonepar Artikelnummer

120647378

Hersteller Artikelnummer

SRVS1KI

Hersteller Typ

SRVS1KI

Hersteller Artikel Nr.:

SRVS1KI

Eingangsspannung:

110 .. 285 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220 .. 240 V

Ausgangswirkleistung:

800 W

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

4 min

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

3

Primärfrequenz:

40 .. 70 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

800 W

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Ja

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

223 mm

Breite:

145 mm

Tiefe:

288 mm

Gewicht:

9.3 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Ja

Bauform:

Standgerät

Modular:

Ja

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.8

Gesamteffizienz:

88 %

Effizienz im Eco-Modus:

94 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

11.140 kg

Für kleine bis mittelgroße Unternehmen bietet Schneider Electric diese einphasige Easy UPS an, die selbst bei instabilen Stromversorgungsbedingungen den notwendigen Schutz bietet. Diese 1000-VA-Online-Tower-USV mit Doppelwandler liefert reine Sinuswellenleistung, um einen breiten Spannungsbereich und unbeständige Strombedingungen zu bewältigen. Die SRVS ist mit einem IEC 320 C14-Eingang und 3 IEC 320 C13- Abgängen ausgestattet. Die On-Line USV verfügt über einen intelligenten Kartensteckplatz für eine optionale Netzwerkmanagementkarte (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I), die eine netzwerkbasierte USV-Überwachung und -Verwaltung ermöglicht. Die USV kann mit EcoStruxure IT oder zentralisierten Managementplattformen von Drittanbietern verbunden werden. Der integrierte automatische und manuelle Bypass sorgt für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung der angeschlossenen Verbraucher, selbst wenn ein interner Fehler oder eine Störung in der USV auftritt. Die SRVS USV ist mit der Ersatzbatterie APCRBCV203 kompatibel. Der Eingangsspannungsbereich liegt bei 110-300 bei 60% Last. Die geschätzte Autonomiezeit bei Volllast liegt bei ca. Die Easy UPS und die eingebaute Blei-Säure-Batterie haben eine 2-jährige Garantie. Ideal für kleine Rechenzentren, Fertigungsanlagen, Computerräume, Netzwerkspeichergeräte, Telekommunikation und IT im Gesundheitswesen. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.