SCHNEIDER ELECTRIC - MS! Fehlerstrom-Schutzschalter Allstromsensitiv iID, 4P, 40A, Typ B-SI, 30mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9Z61440
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - B
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606489502706
Sonepar Artikelnummer
120587316
Hersteller Artikelnummer
A9Z61440
Hersteller Typ
A9Z61440
Hersteller Artikel Nr.:
A9Z61440
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
B
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
1.5 W
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
44 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 35 mm²
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Gerätebreite:
72 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gerätehöhe:
88 mm
Gerätetiefe:
73 mm
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.452 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


