Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

SCHNEIDER ELECTRIC - MS! FERNSCHALTER ITL 1P 16A 230-240VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - MS! FERNSCHALTER ITL 1P 16A 230-240VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9C30811

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3606480088957

Sonepar Artikelnummer

120332532

Hersteller Artikelnummer

A9C30811

Hersteller Typ

A9C30811

Hersteller Artikel Nr.:

A9C30811

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

230 .. 240 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

43.5 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 .. 60 Hz

Steuerspannung 2:

110 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Versorgungsspannung:

24 .. 250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

1600 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

900 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.104 kg

Fernschalter Acti 9 iTL. 1-polig, 1 Schließer, Nennstrom 16A, Steuerspannung (Uc) 230-240V AC / 110V DC. Fernschalter zum Schalten von Beleuchtungsstromkreisen mit einem oder mehreren Tastern. Breite in TE 1.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie