SCHNEIDER ELECTRIC - MS! Standardschütz Typ GC, 2S, 25A, Spule 220-240V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GC2520M5
Bemessungsbetriebsspannung - 250 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 220 .. 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
3389110641455
Sonepar Artikelnummer
120067859
Hersteller Artikelnummer
GC2520M5
Hersteller Typ
GC2520M5
Hersteller Artikel Nr.:
GC2520M5
Bemessungsbetriebsspannung:
250 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
220 .. 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1200 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
800 VA
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
62.5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Brummfrei:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.116 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


