SCHNEIDER ELECTRIC - MS! Treppenlichtautomat 1-7Min. 1Schl. 16A/230VAC 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15363
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Steuerspannung 1 - 230 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3303430153634
Sonepar Artikelnummer
120372783
Hersteller Artikelnummer
15363
Hersteller Typ
15363
Hersteller Artikel Nr.:
15363
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Rückfallverzögerung:
1 .. 7 min
Funktion:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
68 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A
Taster Glimmlampenstrom:
50 mA
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung:
ohne
Stromstoßfunktion wählbar:
Nein
Nachschaltung:
ohne
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2300 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1300 VA
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.082 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


