Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - Multi 9 OEM Arbeitsstromauslöser MX 48V AC/DC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Multi 9 OEM Arbeitsstromauslöser MX 48V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M9A26477

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480639029

Sonepar Artikelnummer

121170142

Hersteller Artikelnummer

M9A26477

Hersteller Typ

M9A26477

Hersteller Artikel Nr.:

M9A26477

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Funktion:

Arbeitsstromauslöser

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsspannung:

48 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

63 A

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.070 kg

Arbeitsstromauslöser MX Multi 9 OEM. Betriebsspannung (Ue) 48V AC/DC. Löst das zugehörige Gerät aus, wenn es angeschaltet wird. Mit mechanischer Statusanzeigeleuchte (rot) auf der Frontseite. Not-Aus durch Schließtaster. Der Arbeitsstromauslöser MX erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-1.