SCHNEIDER ELECTRIC - Multi 9 OEM GFP (FI) 2-polig 25A 86mA Typ A-SI 120/240V UL1053

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M9R12225
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.086 A
Fehlerstrom-Typ - A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481198426
Sonepar Artikelnummer
121170588
Hersteller Artikelnummer
M9R12225
Hersteller Typ
M9R12225
Hersteller Artikel Nr.:
M9R12225
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.086 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
1.4 W
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
10 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
44 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 35 mm²
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
36 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gerätehöhe:
81 mm
Gerätetiefe:
60 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.213 kg


