SCHNEIDER ELECTRIC - Multi 9 OEM Kammschiene nicht ablängbar 3-polig C60BP (UL489) 12 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M9XUP312
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Teilungsmaß - 18 mm
Länge - 216 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481192844
Sonepar Artikelnummer
121170671
Hersteller Artikelnummer
M9XUP312
Hersteller Typ
M9XUP312
Hersteller Artikel Nr.:
M9XUP312
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Teilungsmaß:
18 mm
Länge:
216 mm
Breite in Teilungseinheiten:
18
Bemessungsdauerstrom Iu:
115 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.167 kg


