Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Multi 9 OEM Unterspannungsauslöser MNx 400V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Multi 9 OEM Unterspannungsauslöser MNx 400V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M9A26971

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480639159

Sonepar Artikelnummer

121170147

Hersteller Artikelnummer

M9A26971

Hersteller Typ

M9A26971

Hersteller Artikel Nr.:

M9A26971

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Funktion:

Unterspannungsauslöser

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

63 A

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.082 kg

Unterspannungsauslöser MNx Multi 9 OEM. Betriebsspannung (Ue) 400V AC. Auslösung des zugehörigen Geräts durch Öffnung des Steuerstromkreises. Ein Abfall der Versorgungsspannung löst das zugehörige Gerät nicht aus. Eine sperrende Drucktastersteuerung ermöglicht es, dass der geschützte Stromkreis in einen Sicherheitszustand gesetzt wird. Mit mechanischer Statusanzeigeleuchte (rot) auf der Frontseite. Ausfallsichere Not-Aus-Funktion. Unempfindlich gegenüber Änderungen der Steuerkreisspannung für eine verbesserte Betriebskontinuität. Der Unterspannungsauslöser MNx erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-1.