SCHNEIDER ELECTRIC - Multi 9 OEM Vigi C60 3-polig 63A 30mA Typ AC für LS-Schalter C60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M9V11363
Nennspannung - 400 .. 415 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480684555
Sonepar Artikelnummer
121170660
Hersteller Artikelnummer
M9V11363
Hersteller Typ
M9V11363
Hersteller Artikel Nr.:
M9V11363
Nennspannung:
400 .. 415 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl:
3
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Verlustleistung:
3 W
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Nein
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
5 .. 60 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.210 kg


