SCHNEIDER ELECTRIC - Multi 9 OEM Vigi N40 3-polig+N 40A 300mA Typ AC für LS-Schalter N40N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M9Y14740
Nennspannung - 400 .. 415 V
Nennstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480578427
Sonepar Artikelnummer
121170673
Hersteller Artikelnummer
M9Y14740
Hersteller Typ
M9Y14740
Hersteller Artikel Nr.:
M9Y14740
Nennspannung:
400 .. 415 V
Nennstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.33 .. 10 mm²
Fehlauslöseschutz:
Nein
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
5 .. 60 °C
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.181 kg


