Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Multi-Loader-Tool, für Frequenzumrichter, ATV12 / ATV312

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Multi-Loader-Tool, für Frequenzumrichter, ATV12 / ATV312

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3A8121

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Softwaretool

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - ID

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480145346

Sonepar Artikelnummer

120576834

Hersteller Artikelnummer

VW3A8121

Hersteller Typ

VW3A8121

Hersteller Artikel Nr.:

VW3A8121

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Softwaretool

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

84719000

Gewicht:

0.954 kg

Konfigurationstool -Multi-Loader-, für Frequenzumrichter, ATV12 / ATV312. Mit dem -Simple-Loader- lässt sich die Konfiguration eines unter Spannnung stehenden Umrichters auf einen anderen unter Spannnung stehenden Umrichter duplizieren. Der Anschluss erfolgt über die RJ45- Kommunikationsschnittstelle des Umrichters. Mit dem -Multi-Loader- können Konfigurationen von einem PC oder Umrichter geladen bzw. eingespielt werden. Er ermöglicht die Speicherung von mehr als 100 Konfigurationen auf einer Standard-SD-Speicherkarte. Die Anzeige der Informationen erfolgt komfortabel in einem Klartextdisplay. Der Anschluss erfolgt an einen PC über die USB-Schnittstelle über die RJ45-Kommunikationsschnittstelle des Umrichters. Lieferumfang 1 Kabel mit 2 RJ45-Steckverbindern, 1 Kabel mit einem USB-Stecker Typ A und einem USB-Stecker Typ Mini B, 1 SD-Speicherkarte 2 GB, 1 RJ45-Adapter Buchse/Buchse, 4 Batterien Typ AA/LR6 1,5 V.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie