SCHNEIDER ELECTRIC - Multifunktionsrelais iRTMF, 12-240V AC/DC Funkt. iRTA, iRTB, iRTC, iRTH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9E16070
Betätigungsart - analog mit Multifunktion
Breite in Teilungseinheiten - 1
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Höhe - 81 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480377464
Sonepar Artikelnummer
120332618
Hersteller Artikelnummer
A9E16070
Hersteller Typ
A9E16070
Hersteller Artikel Nr.:
A9E16070
Betätigungsart:
analog mit Multifunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Höhe:
81 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.083 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


