SCHNEIDER ELECTRIC - Multisound Sirene, Harmony XVS, weiß, 105dB, 43 Töne, 240V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XVS14MMW
Nennspannung - 240 V
Stromart - AC/DC
Lautstärke - 105 dB
Art des akustischen Signalgebers - Hupe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480072055
Sonepar Artikelnummer
121174966
Hersteller Artikelnummer
XVS14MMW
Hersteller Typ
XVS14MMW
Hersteller Artikel Nr.:
XVS14MMW
Nennspannung:
240 V
Stromart:
AC/DC
Lautstärke:
105 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Hupe
Art des akustischen Signals:
programmierbar
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.05 A
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP53
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Mit Manipulationserkennung:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Mit Kontakt:
Ja
Entspricht EN 54-23:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
1.200 kg


