SCHNEIDER ELECTRIC - Mureva BOX, Abzweigdose, 4 Tüllen Ø20, 60x60x40mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMT05021
Bestückung - sonstige
Form - rund
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480986338
Sonepar Artikelnummer
120795336
Hersteller Artikelnummer
IMT05021
Hersteller Typ
IMT05021
Hersteller Artikel Nr.:
IMT05021
Bestückung:
sonstige
Form:
rund
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Anzahl der Einführungen:
4
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Tiefe:
40 mm
Durchmesser:
60 mm
Anreihbar:
Ja
Art der Gehäusedurchführung:
Rohrstutzen
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Transparenter Deckel:
Nein
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.046 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


