Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Mureva BOX, Abzweigdose, 4 Tüllen Ø25+8xØ32, 225x175x100mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Mureva BOX, Abzweigdose, 4 Tüllen Ø25+8xØ32, 225x175x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ENN05013

  • Bestückung - ohne

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - 32 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3295150050136

Sonepar Artikelnummer

120135907

Hersteller Artikelnummer

ENN05013

Hersteller Typ

ENN05013

Hersteller Artikel Nr.:

ENN05013

Bestückung:

ohne

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

32 mm

Anzahl der Einführungen:

12

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

Verbindungskasten

Max. Leiterquerschnitt:

32 mm²

Montage im Erdreich:

Nein

Montage unter Wasser:

Nein

Einführung von hinten:

Nein

Länge:

251 mm

Breite:

204 mm

Tiefe:

108 mm

Anreihbar:

Nein

Art der Gehäusedurchführung:

Dichtmembran

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

Nein

Vergießbar:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

Nein

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Witterungsbeständig:

Ja

Einsatztemperatur:

-25 .. 40 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.653 kg

Mureva Abzweigdosen. Mureva BOX, Abzweigdose, 4 Tüllen DM 25+8xDM 32, 225x175x100 mm. Deckelbefestigung 1/4-Umdrehung.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie