SCHNEIDER ELECTRIC - Mureva BOX, Abzweigdose, 7 Tüllen Ø20, 80x80x45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ENN05004
Bestückung - ohne
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
3295150050044
Sonepar Artikelnummer
120135905
Hersteller Artikelnummer
ENN05004
Hersteller Typ
ENN05004
Hersteller Artikel Nr.:
ENN05004
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Anzahl der Einführungen:
7
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Verbindungskasten
Max. Leiterquerschnitt:
20 mm²
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
98 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
51 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Transparenter Deckel:
Nein
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-25 .. 40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.080 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


