SCHNEIDER ELECTRIC - Mureva BOX, Tülle, grau, Durchmesser 4 bis 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ISM71071
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4 .. 20 mm
Bohrungsdurchmesser - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480077241
Sonepar Artikelnummer
121168587
Hersteller Artikelnummer
ISM71071
Hersteller Typ
ISM71071
Hersteller Artikel Nr.:
ISM71071
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 .. 20 mm
Bohrungsdurchmesser:
23 mm
Für Wandstärke:
1.8 mm
Gesamtlänge:
13 mm
Werkstoff:
Gummi
Geeignet für Kabelverschraubung:
Ja
Anzahl der Kabel:
1
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
IP55
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.003 kg


