SCHNEIDER ELECTRIC - Mureva BOX, Tülle, grau, Durchmesser 4 bis 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ISM71073
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4 .. 32 mm
Bohrungsdurchmesser - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480077265
Sonepar Artikelnummer
121168589
Hersteller Artikelnummer
ISM71073
Hersteller Typ
ISM71073
Hersteller Artikel Nr.:
ISM71073
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 .. 32 mm
Bohrungsdurchmesser:
36 mm
Für Wandstärke:
2 mm
Gesamtlänge:
17 mm
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Kabelverschraubung:
Ja
Anzahl der Kabel:
1
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
IP55
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.006 kg


