Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Mureva BOX, Universalbefestigung für Metallpfosten und Kabelrinnen

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Mureva BOX, Universalbefestigung für Metallpfosten und Kabelrinnen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ENN08167

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Loch

  • Geeignet für Flanschstärke - 2 .. 12 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3295150081673

Sonepar Artikelnummer

120315273

Hersteller Artikelnummer

ENN08167

Hersteller Typ

ENN08167

Hersteller Artikel Nr.:

ENN08167

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Loch

Geeignet für Flanschstärke:

2 .. 12 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

7

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.021 kg

Zubehör für Mureva Abzweigdosen. Mureva BOX, Abzweigdose, 10 Tüllen DM 25+2xDM 32, 175x150x80 mm. VPE 10.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie