SCHNEIDER ELECTRIC - Mureva BOX, Verschlussstopfen, grau, M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMT36163
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - geschlossen
Schutzart (IP) - IP68
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480163623
Sonepar Artikelnummer
121168563
Hersteller Artikelnummer
IMT36163
Hersteller Typ
IMT36163
Hersteller Artikel Nr.:
IMT36163
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
geschlossen
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


