SCHNEIDER ELECTRIC - Mureva FIX, Instacable für Leitungen mit Ø40-63mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ENN47965
Geeignet für Rohrdurchmesser - 40 .. 63 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3295150479654
Sonepar Artikelnummer
121167935
Hersteller Artikelnummer
ENN47965
Hersteller Typ
ENN47965
Hersteller Artikel Nr.:
ENN47965
Geeignet für Rohrdurchmesser:
40 .. 63 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Geeignet für Schutzschläuche:
Ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


