Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Mureva FIX, Murafix-Stecker, M6, grau

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Mureva FIX, Murafix-Stecker, M6, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ENN48935

  • Ausführung - Spiraldübel

  • Länge - 1.5 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 4 .. 4.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3295150489356

Sonepar Artikelnummer

120009772

Hersteller Artikelnummer

ENN48935

Hersteller Typ

48935/200

Hersteller Artikel Nr.:

ENN48935

Ausführung:

Spiraldübel

Länge:

1.5 mm

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

4 .. 4.5 mm

Mit Schraube:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Bohrlochtiefe:

4.5 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

Ja

Farbe:

grau

Mit Rand:

Ja

Geeignet für Gasbeton:

Nein

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.001 kg

Zubehör für Mureva Abzweigdosen. Mureva FIX, Murafix-Stecker, M6, grau. VPE 200.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie