SCHNEIDER ELECTRIC - Mureva FIX, Murafix-Stecker, M8, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ENN48934
Ausführung - Spiraldübel
Länge - 1.5 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3295150489349
Sonepar Artikelnummer
120009771
Hersteller Artikelnummer
ENN48934
Hersteller Typ
48934/100
Hersteller Artikel Nr.:
ENN48934
Ausführung:
Spiraldübel
Länge:
1.5 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
7 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrlochtiefe:
4.5 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.001 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


