SCHNEIDER ELECTRIC - Mureva FIX, Universalsockel, Gewinde Ø 7x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ENN47995
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Befestigungsart - Steckdübel
Farbe - schwarz
Durchmesser Befestigungsloch - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3295150479951
Sonepar Artikelnummer
121167936
Hersteller Artikelnummer
ENN47995
Hersteller Typ
ENN47995
Hersteller Artikel Nr.:
ENN47995
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Befestigungsart:
Steckdübel
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


