Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Mutternschlüssel für Ø 30mm Gerät

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Mutternschlüssel für Ø 30mm Gerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001K95

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 82041100

  • Gewicht - 0.062 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901174172

Sonepar Artikelnummer

121164931

Hersteller Artikelnummer

9001K95

Hersteller Typ

9001K95

Hersteller Artikel Nr.:

9001K95

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.062 kg

Mutternschlüssel für Durchmesser 30mm Gerät.