SCHNEIDER ELECTRIC - MZ300S Universal-Zonenantrieb, 24 Vac, 300N, inkl. Satchwell Linkage Kit für kleine Zonen-/ Kugelventile.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MZ300S-24F
Ausführung - sonstige
Anschluss an Ventil - M30 x 1,5
Netzspannung - 24 V AC
Steuersignal - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481332127
Sonepar Artikelnummer
121375733
Hersteller Artikelnummer
MZ300S-24F
Hersteller Typ
MZ300S-24F
Hersteller Artikel Nr.:
MZ300S-24F
Ausführung:
sonstige
Anschluss an Ventil:
M30 x 1,5
Netzspannung:
24 V AC
Steuersignal:
sonstige
Hilfskontakte:
Nein
Mit Endkontakten:
Nein
Hublänge:
16 mm
Automatische Huberkennung:
Nein
Vor Überspannung geschützt:
Ja
Mit Standanzeiger:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Kabellänge:
1.5 m
Mit Ventiladapter:
Nein
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Farbe:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-5 .. 55 °C
Nennleistung:
2.2 VA
Schutzart (IP):
IP43
Länge:
141 mm
Breite:
121 mm
Höhe:
75 mm
Durchmesser:
42 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85011010
Gewicht:
0.280 kg


