Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - N-Klemme, Resi9 KV, 27 Anschlüsse, 63A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - N-Klemme, Resi9 KV, 27 Anschlüsse, 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R9H10952

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 1

  • Farbe - grau

  • Nennspannung - 400 V

  • Nennstrom - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015153819771

Sonepar Artikelnummer

121050919

Hersteller Artikelnummer

R9H10952

Hersteller Typ

R9H10952

Hersteller Artikel Nr.:

R9H10952

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

1

Farbe:

grau

Nennspannung:

400 V

Nennstrom:

63 A

Anzahl der Klemmstellen (Geräteseite):

27

Nennquerschnitt (Installationsseite):

1.5 .. 4 mm²

Nennquerschnitt (Geräteseite):

4 .. 16 mm²

Kabeldurchmesser:

4 mm

Art der Ver-/Entriegelung:

sonstige

Transparent:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für flexible Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

Ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

1.5 .. 4 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

1.5 .. 4 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.120 kg

Das Resi9 KV Produkt ist eine N-Klemme. Für den Einbau in ein Unterputzgehäuse bestimmt. Die Stromstärke beträgt 63A. Es hat 6 Eingänge (2,5mm² bis 25mm²) und 21 Ausgänge (1,5mm² bis 4mm²).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie