Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Na.-schildabd. f. 1510121-1515221(5 St.)

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Na.-schildabd. f. 1510121-1515221(5 St.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1229918

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026529026525

Sonepar Artikelnummer

121164295

Hersteller Artikelnummer

1229918

Hersteller Typ

1229918

Hersteller Artikel Nr.:

1229918

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.018 kg

Ersatzteil. Ritto. Namensschild-Abdeckung fuer 1510121-1515221 (5 St).