SCHNEIDER ELECTRIC - Nachrüstungssatz für CU Slim 3,2kW für die angeschlossene Kühleinheit, Climasys CU, bündig montiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCUACC026DG
Ausführung - sonstige
Breite - 580 mm
Höhe - 1712 mm
Tiefe - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486379493
Sonepar Artikelnummer
121171215
Hersteller Artikelnummer
NSYCUACC026DG
Hersteller Typ
NSYCUACC026DG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCUACC026DG
Ausführung:
sonstige
Breite:
580 mm
Höhe:
1712 mm
Tiefe:
1.5 mm
Einbauort:
Tür
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
MT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
8.000 kg


