SCHNEIDER ELECTRIC - Nachrüstungssatz für CU Slim 3,2kW für die angeschlossene Kühleinheit, Climasys CU, halbbündig montiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCUACC027DG
Ausführung - sonstige
Breite - 580 mm
Höhe - 1712 mm
Tiefe - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486379509
Sonepar Artikelnummer
121171216
Hersteller Artikelnummer
NSYCUACC027DG
Hersteller Typ
NSYCUACC027DG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCUACC027DG
Ausführung:
sonstige
Breite:
580 mm
Höhe:
1712 mm
Tiefe:
1.5 mm
Einbauort:
Tür
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
MT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
9.000 kg


