SCHNEIDER ELECTRIC - Nachrüstungssatz für CU Slim Edelstahl 1,1 - 1,5kW auf vernetzte Kühlgeräte, Climasys CU, halbbündig montiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCUACC030DG
Ausführung - sonstige
Breite - 540 mm
Höhe - 1700 mm
Tiefe - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486379530
Sonepar Artikelnummer
121171219
Hersteller Artikelnummer
NSYCUACC030DG
Hersteller Typ
NSYCUACC030DG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCUACC030DG
Ausführung:
sonstige
Breite:
540 mm
Höhe:
1700 mm
Tiefe:
1.5 mm
Einbauort:
Tür
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
MT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
9.000 kg


