SCHNEIDER ELECTRIC - Nachrüstungssatz für Dachaufbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 2kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCUACC020DG
Ausführung - sonstige
Breite - 600 mm
Höhe - 105 mm
Tiefe - 475 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486379431
Sonepar Artikelnummer
121171209
Hersteller Artikelnummer
NSYCUACC020DG
Hersteller Typ
NSYCUACC020DG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCUACC020DG
Ausführung:
sonstige
Breite:
600 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
475 mm
Einbauort:
Dach
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
MT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
6.000 kg


