SCHNEIDER ELECTRIC - Nachrüstungssatz für Dachaufbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 3 - 4kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCUACC021DG
Ausführung - sonstige
Breite - 795 mm
Höhe - 105 mm
Tiefe - 575 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486379448
Sonepar Artikelnummer
121171210
Hersteller Artikelnummer
NSYCUACC021DG
Hersteller Typ
NSYCUACC021DG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCUACC021DG
Ausführung:
sonstige
Breite:
795 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
575 mm
Einbauort:
Dach
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
MT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
12.000 kg


