SCHNEIDER ELECTRIC - Nachrüstungssatz für Dachaufbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 400-600W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCUACC033DG
Ausführung - sonstige
Breite - 420 mm
Höhe - 75 mm
Tiefe - 325 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486521922
Sonepar Artikelnummer
121171222
Hersteller Artikelnummer
NSYCUACC033DG
Hersteller Typ
NSYCUACC033DG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCUACC033DG
Ausführung:
sonstige
Breite:
420 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
325 mm
Einbauort:
Dach
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
MT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.000 kg


