SCHNEIDER ELECTRIC - Nachrüstungssatz für Wandanbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 600W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCUACC022DG
Ausführung - sonstige
Breite - 330 mm
Höhe - 606 mm
Tiefe - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486379455
Sonepar Artikelnummer
121171211
Hersteller Artikelnummer
NSYCUACC022DG
Hersteller Typ
NSYCUACC022DG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCUACC022DG
Ausführung:
sonstige
Breite:
330 mm
Höhe:
606 mm
Tiefe:
1.5 mm
Einbauort:
Tür
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
MT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.000 kg


