SCHNEIDER ELECTRIC - Nachrüstungssatz für Wandanbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 600W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCUACC032DG
Ausführung - sonstige
Breite - 330 mm
Höhe - 606 mm
Tiefe - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486395226
Sonepar Artikelnummer
121171221
Hersteller Artikelnummer
NSYCUACC032DG
Hersteller Typ
NSYCUACC032DG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCUACC032DG
Ausführung:
sonstige
Breite:
330 mm
Höhe:
606 mm
Tiefe:
1.5 mm
Einbauort:
Tür
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
MT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.000 kg


