SCHNEIDER ELECTRIC - Nagelschelle TC 7-10 Nagel: (1,6/25/16) schwarz Thorsman 100 Stck/Packung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2032043
Geeignet für Durchmesser - 7 .. 10 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Nagellänge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7315882032043
Sonepar Artikelnummer
121164492
Hersteller Artikelnummer
2032043
Hersteller Typ
2032043
Hersteller Artikel Nr.:
2032043
Geeignet für Durchmesser:
7 .. 10 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
25 mm
Nageldurchmesser:
1.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Mit Schraube:
Nein
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


